Beli oli 15w-50 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WOKIN Crowbar
    Mulai

    Rp77.900

    WOKIN Crowbar
    Deskripsi:
    - Forged carbon steel with heat treatment- HRC 52-56; powder coated- Packed with color label
  2. Pertamina Ëngine Oil Prima XP Min 20W-50 API SL (Oli Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp55.900

    Pertamina Ëngine Oil Prima XP Min 20W-50 API SL (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    PRIMA XP SAE 20W-50 adalah pelumas berkualitas tinggi untuk kendaraan berbahan bakar bensin.TINGKATAN MUTUPRIMA XP SAE 20W-50 memenuhi tingkatan mutu API SL.KEUNGGULAN- Kestabilan oksidasi yang baik sehingga memberikan kinerja yang tahan lama.- Menjaga kebersihan mesin dan melindungi mesin dari keausan berlebih.PENGGUNAANPRIMA XP SAE 20W-50 dapat digunakan pada berbagai kendaraan berbahan bakar bensin yang mempersyaratkan kekentalan dan tingkatan mutu tersebut di atas.
  3. TJAP MATA Linggis
    Mulai

    Rp549.900

  4. TRUSCO Bar
    Mulai

    Rp249.900

    TRUSCO Bar
    Deskripsi:
    Use:Carpenter, interior, road construction, etc.
    atribut:
    • Dimensions c (mm): 105.5
    • Finishing Material: Medium-Carbon Steel
    • Purpose of Use: For Nail removal, lever and peeling work.
    • Specifications: Made in ISO 9001 Authorized Factory
  5. TOLSEN Crowbar
    Mulai

    Rp65.900

    TOLSEN Crowbar
    Deskripsi:
    -Forged Carbon Steel With Heat Treatment-HRC52-56-Paint Coating
  6. KRISBOW Linggis
    Mulai

    Rp91.900

  7. MAXPOWER Crowbar
    Mulai

    Rp109.900

  8. Pertamina Prima XP 10W-40 API SM
    Mulai

    Rp71.900

    Pertamina Prima XP 10W-40 API SM
    Deskripsi:
    PRIMA XP SAE 10W-40 adalah pelumas mesin bensin berkinerja tinggi . TINGKATAN MUTUPRIMA XP SAE 10W-40 memenuhi tingkatan mutu API SM/CF.KEUNGGULANKestabilan oksidasi yang sangat baik sehingga memberikan kinerja yang tahan lama. Menjaga kebersihan mesin dan melindungi mesin dari keausan berlebih.PENGGUNAANPRIMA XP SAE 10W-40 direkomendasikan untuk kendaraan modern dari pabrikan kendaraan terkemuka, yang beroperasi pada kondisi ekstrem.
  9. TAGPro Threaded Iron Crowbar (Linggis Besi Ulir)
    Mulai

    Rp98.900

    TAGPro Threaded Iron Crowbar (Linggis Besi Ulir)
    Deskripsi:
    Bahan besi ulir ukuran 22mm yang dibuat pangkal menekuk membentuk capit (yang berfungsi mencabut paku) dan ujung bawah yang dibuat pipih (berfungsi sebagai penggali tanah dan batu keras). Dicat dengan warna hitam yang bagus sehingga awet dan tidak mudah karat.
    atribut:
    • Head Size (mm): 22
    • Material: Besi Ulir
  10. Toptul Hex Bit Sockets 1/4inch
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp13.900

    Toptul Hex Bit Sockets 1/4inch
    atribut:
    • Length (mm): 37
    • Drive (inch): 1/4
  11. Pertamina Ëngine Oil Meditran S (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp53.900

    Pertamina Ëngine Oil Meditran S (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    MEDITRAN S Series adalah pelumas mesin dieseltugas berat, yang diformulasikan dari base oil yangmempunyai viscosity index tinggi dan aditif yangseimbang.MEDITRAN S Series memberikan perlindungan terhadap keausan dan korosi serta efektif dalammengontrol terbentuknya deposit.MEDITRAN S Series dapat digunakan untuk pelumasan mesin diesel kendaaraan, alat berat,industri maupun perkapalan putaran tinggi jenisturbocharged, supercharged, atau naturally aspirated.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 5873.966/75.100/VI/2021
  12. TRUSCO Flat Bar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

    TRUSCO Flat Bar
    Deskripsi:
    -Adopts heterogeneous special steel material and is powerful in the whole hardening.-For lever and peeling works.
    atribut:
    • Purpose of Use: For lever and peeling works.
  13. WIHA Screwdriver Set (Obeng)
    Mulai

    Rp449.900

    WIHA Screwdriver Set (Obeng)
    Deskripsi:
    Insulated precision screwdriver sets have an insulated handle and shaft to protect against electrical shock from live electrical circuits and are suitable for use near electrical components. The insulated handle allows for a more secure grip when turning compared to a noninsulated handle. Screwdrivers have handles with a rotating cap that allows the user to hold the shaft of the screwdriver steady while only rotating the cap at the back for precise turning and control when working in tight spaces or with tiny screws.
  14. TRUSCO Flat Bar
    Mulai

    Rp539.900

    TRUSCO Flat Bar
    Deskripsi:
    Usage:You can use the electric drill, drilling machines, grinding machines for commercial use, etc. Convenient for deburring, rust removal, sanding before painting, interior surface grinding and polishing metal surfaces.
    atribut:
    • Material: Mechanical structure \\ structure for carbon steel
    • Overall Length (mm): 600
    • Weight (g): 1360
    • Hardness: HRC38 to 45
    • Purpose of Use: For lever and peeling works.
  15. OH Flat Bar
    Mulai

    Rp239.900

    OH Flat Bar
    atribut:
    • Material: Carbon steel for mechanical structures
  16. WOKIN Linggis
    Mulai

    Rp72.900

    WOKIN Linggis
    Deskripsi:
    '- Forged carbon steel with heat treatment- HRC 52-56; powder coated- Packed with color label
    atribut:
    • Size (mm): 600x16
Daftar Harga oli 15w-50 Terbaru March 2026
WOKIN CrowbarRp77.900
C-Mart Wrecking Bar (Linggis)Rp81.900
Pertamina Ëngine Oil Prima XP Min 20W-50 API SL (Oli Mesin)Rp55.900
KRISBOW Linggis Pencabut PakuRp37.900
TJAP MATA LinggisRp549.900
TRUSCO BarRp249.900
TOLSEN CrowbarRp65.900
KRISBOW LinggisRp91.900
MAXPOWER CrowbarRp109.900
Pertamina Prima XP 10W-40 API SMRp71.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)